項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 是 |
外殼深度(英寸) | 6 |
外殼高度(英寸) | 18 |
外殼寬度(英寸) | 15 |
完 | 白色 |
身高 | 18“ |
輸入電壓 | 120 VAC |
材料 | 金屬 |
輸出數量 | 8 |
輸出電流 | 6安培 |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 24V盒裝 |
電壓輸出 | 24 VDC |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 12.56 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 42.67 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 身高 | 輸出數量 | 輸出電流 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-24-3 | 4 | 14 | 14 | 14“ | 4 | 3安培 | 14“ | 新台幣40,983元 |