項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 是 |
外殼深度(英寸) | 4 |
外殼高度(英寸) | 14 |
外殼寬度(英寸) | 14 |
完 | 白色 |
身高 | 14“ |
輸入電壓 | 120 VAC |
材料 | 金屬 |
輸出數量 | 4 |
輸出電流 | 3安培 |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 24V盒裝 |
電壓輸出 | 24 VDC |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 7.5 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 37.85 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 身高 | 輸出數量 | 輸出電流 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-24-6 | 6 | 18 | 15 | 18“ | 8 | 6安培 | 15“ | 新台幣56,406元 |