Securitron M68 | 電磁鎖 1200 磅 | 39cc42 | Raptor Supplies 台灣
SECURITRON M68電磁鎖1200磅| AH8YHX 39CC42

SECURITRON M68 電磁鎖 1200 磅

有現貨
貨號:AH8YHX 型號:M68交叉編號:39CC42

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$26,557 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁鎖
Amp Draw @ 12V250mA
Amp Draw @ 24V125mA
拉髮絲鋁合金
保持力(磅)1200
輸入電壓12 / 24 VDC
鎖體深度(英寸)3-5/8
鎖體長度(英寸)10-1/2
鎖體寬度2
材料鐵件
製造商 系列M68
開幕式即時發布
從牆投影2-1/2
類別帶支架的表面安裝

送貨信息:

船重(kg) 5.9
船高(厘米)16.51
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)6.35
原產地US

產品詳細說明:

  • 總投影(英寸):3
  • 電樞長度(英寸):10-1 / 2
  • 電樞寬度(英寸):2
  • 電樞深度(英寸):3-5 / 8
  • 打擊板長度(英寸):9-1 / 2
  • 打擊板寬度(英寸):2
  • 打擊板深度(英寸):1/2

產品型號

產品型號輸入電壓材料製造商 系列類別價錢
SECURITRON M32電磁鎖| AE4JLE 5KZU9 M32拉絲12或24不銹鋼M32-新台幣15,662元
SECURITRON M62電磁鎖| AE4JLL 5KZV7 M62拉絲12或24不銹鋼M62-新台幣20,249元
SECURITRON M62G 電磁鎖面部安裝 | AE4JLT 5KZW4 M62G拉絲12或24不銹鋼M62導管配件新台幣19,932元
SECURITRON M62D電磁鎖門開關| AE4JLW 5KZX2 M62D拉絲12或24不銹鋼M62門位置開關新台幣23,589元
SECURITRON MM15電磁鎖| AE4JMD 5KZY0 MM15拉絲12或24不銹鋼MM15-新台幣19,534元
SECURITRON MM15DT 防拆電磁鎖 | AE4JME 5KZY1 MM15DT拉絲12或24不銹鋼MM15門位開關,防篡改新台幣22,867元
SECURITRON M32電磁鎖600磅系列| AH2HCU 28XY55 M32清除陽極氧化12 / 24 VDC鐵件M32表面貼裝新台幣17,579元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SECURITRON M68 電磁鎖 1200 磅
新台幣26,557元 /單元