項目 | S271CD / BNC |
擴音器 | 可以與PHAMP-1一起使用 |
主體材料 | 雷頓PPS |
電纜長度 | 10ft。 |
連接器 | BNC |
直徑 | 3機構/ 4“ |
電解液 | 高溫 |
交界 | Double |
總長: | 5.85“ |
最大。 壓力 | 適用 100 PSIG 降額 |
測量範圍 | 0-14 pH |
工作溫度 範圍 | 0 - 80 攝氏度 |
pH範圍 | 0-14 pH |
推薦用途 | 工業、重工業、高溫應用 |
參數支持 | 銀/氯化銀 |
保質期 | 12月 |
測試參數 | pH |
尖端形狀 | 圓形 |
類別 | pH電極 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 9027804530 |
原產地 | US |