得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 隔熱板 |
扣件類型 | 快速釋放皮瓣 |
身高 | 6" |
室內/室外 | 室內或室外 |
總長: | 4" |
溫度。 範圍 | 500學位F. |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HS-001-2CMD2 | 9.5“ | 5.5“ | 9.5“ | 新台幣6,118元 | |
HS-002-2CMD5 | 12“ | 8" | 10.5“ | 新台幣9,244元 | |
HS-003-2CMD7 | 15.75“ | 11“ | 16.5“ | 新台幣9,244元 | |
HS-004-2CMD6 | 20.5“ | 15.5“ | 18.5“ | 新台幣9,905元 | |
HS-005-2CMD3 | 9.5“ | 5.5“ | 9.5“ | 新台幣6,301元 | |
HS-006-2CMC9 | 9.5“ | 5.5“ | 9.5“ | 新台幣6,438元 | |
HS-007-2CMD4 | 9.5“ | 5.5“ | 9.5“ | 新台幣6,301元 |