項目 | 同心異徑管 |
主體材料 | 316L不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
管道尺寸 | 4的“X 3” |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
S2046CR010006 | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣2,136元 | |
S2046CR012010 | 1-1 / 4“ x 1” | 新台幣2,957元 | |
S2046CR014010 | 1-1 / 2“ x 1” | 新台幣1,216元 | |
S2046CR020010 | 2的“X 1” | 新台幣1,707元 | |
S2046CR020014 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣1,381元 | |
S2046CR024014 | 2-1/2" x 1-1/2" | 新台幣5,641元 | |
S2046CR030020 | 3的“X 2” | 新台幣2,201元 |