扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHARON PIPING S4036CP014聯軸器1 1/2英寸316不銹鋼| AB3EMK 1RTD7

SHARON PIPING S4036CP014 接頭 1 1/2 英寸 316 不銹鋼

有現貨
貨號:AB3EMK 型號:S4036CP014交叉參考:1RTD7

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,803 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耦合
主體材料316不銹鋼
課程3000
連接類型承插焊
最大。 壓力3000 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2810 psi @ 350度F
外直徑。2.5“
管道尺寸1.5“

送貨信息:

船重(kg) 1.04
船高(厘米)6.86
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)6.86
HS代碼7307221000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸價錢
SHARON PIPING S5034CP012聯軸器1 1/4英寸304不銹鋼| AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304不銹鋼3000 PSI2810 psi @ 350度F2-15 / 64“1.25“新台幣1,881元
SHARON PIPING S5034CP014聯軸器1 1/2英寸304不銹鋼| AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304不銹鋼3000 PSI2810 psi @ 350度F2-35 / 64“1.5“新台幣2,426元
SHARON PIPING S5034CP020聯軸器2英寸304不銹鋼| AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304不銹鋼3000 PSI2810 psi @ 350度F2-31 / 32“2"新台幣3,575元
SHARON PIPING S5036CP012聯軸器1 1/4英寸316不銹鋼| AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316不銹鋼3000 PSI2810 psi @ 350度F2-15 / 64“1.25“新台幣2,449元
SHARON PIPING S5036CP020聯軸器2英寸316不銹鋼| AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316不銹鋼3000 PSI2810 psi @ 350度F2-31 / 32“2"新台幣4,490元
SHARON PIPING S4034CP014聯軸器1 1/2英寸304不銹鋼| AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F2.5“1.5“新台幣3,356元
SHARON PIPING S4034CP024聯軸器2 1/2英寸304不銹鋼| AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F3.625“2.5“新台幣8,035元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHARON PIPING S4036CP014 接頭 1 1/2 英寸 316 不銹鋼
新台幣3,803元 /單元