扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SHARON PIPING S5034C 002蓋1/4英寸套筒焊接304不銹鋼| AC3KFF 2UB77

SHARON PIPING S5034C 002 帽 1/4 英寸承插焊 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AC3KFF 型號:S5034C 002交叉編號:2UB77

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$240 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料304不銹鋼
課程3000
連接類型承插焊
最大。 壓力3000 psi @ 150度F
最高 蒸汽壓力1965 psi @ 350度F
外直徑。7機構/ 8“
管道尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.03
船長(厘米)2.29
船寬(厘米)2.29
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸價錢
沙龍管S5034C 012蓋帽1 1/4英寸304不銹鋼| AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304不銹鋼承插焊3000 PSI2810 psi @ 350度F2-15 / 64“1.25“新台幣814元
沙龍管S5034C 014蓋帽1 1/2英寸304不銹鋼| AB2FTH 1LUB5 S5034C 014304不銹鋼承插焊3000 PSI2810 psi @ 350度F2-35 / 64“1.5“新台幣1,029元
SHARON PIPING S5034C 020蓋帽2英寸304不銹鋼3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304不銹鋼承插焊3000 PSI2810 psi @ 350度F2-31 / 32“2"新台幣1,320元
沙龍管S4036C 001蓋帽1/8英寸螺紋316不銹鋼| AC3JJK 2TY74 S4036C 001316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F5機構/ 8“1機構/ 8“新台幣413元
沙龍管S4036C 002蓋帽1/4英寸螺紋316不銹鋼| AC3JJL 2TY75 S4036C 002316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F3機構/ 4“1機構/ 4“新台幣418元
沙龍管S4036C 003蓋帽3/8英寸螺紋316不銹鋼| AC3JJM 2TY76 S4036C 003316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F7機構/ 8“3機構/ 8“新台幣273元
沙龍管S4036C 010蓋帽1英寸螺紋316不銹鋼| AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316不銹鋼核不擴散條約3000 psi @ 100度F2810 psi @ 350度F1.75“1"新台幣1,287元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHARON PIPING S5034C 002 帽 1/4 英寸承插焊 304 不銹鋼
新台幣240元 /單元