項目 | 減少插入 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 1 5機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1-1/2" x 1-1/4" |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S5034IN012010 | 1.25“ | 1-1 / 4“ x 1” | 新台幣1,412元 | ||
S5034IN020014 | 1.5“ | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣2,645元 |