項目 | 耦合 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 150度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 1.5“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307221000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5034CP012 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64“ | 1.25“ | 新台幣1,881元 | |
S5034CP014 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-35 / 64“ | 1.5“ | 新台幣2,426元 | |
S5034CP020 | 304不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32“ | 2" | 新台幣3,575元 | |
S5036CP012 | 316不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-15 / 64“ | 1.25“ | 新台幣2,449元 | |
S5036CP020 | 316不銹鋼 | 3000 PSI | 2810 psi @ 350度F | 2-31 / 32“ | 2" | 新台幣4,490元 | |
S4034CP014 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣3,356元 | |
S4034CP024 | 304不銹鋼 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | 新台幣8,035元 |