項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 法蘭x法蘭 |
處理材料 | 304不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 275磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 125磅WSP |
管道尺寸 | 3" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | TFM(TM)聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 自我調整 |
溫度。 範圍 | 0度至500度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 20.48 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
型號 | 處理材料 | 管道尺寸 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SV50116M010 | 304不銹鋼,帶乙烯基手柄 | 1" | 鐵氟龍 | 新台幣11,852元 | |
SV50116M014 | 304不銹鋼 | 1.5“ | 鐵氟龍 | 新台幣19,910元 | |
SV50116M020 | 304不銹鋼 | 2" | PTFE | 新台幣32,363元 | |
SV50116M040 | 304不銹鋼 | 4" | TF | 新台幣91,368元 |