項目 | 白熾燈 |
平均燈泡壽命 | 54“ |
平均壽命 | 5000小時。 |
基本類型 | 中號螺絲(E26) |
燈泡直徑 | 5" |
燈泡殼 | 玻璃 |
燈泡技術 | 白熾燈 |
色溫 | 2800K |
對於封閉式燈具 | 是 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
燈號 | 250BR |
燈管直徑 | 5" |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | R40 |
燈的類型 | 反射鏡-R / BR |
最高 總體長度 | 6.5“ |
總體燈形 | R |
主要應用 | 加熱燈 |
粗糙的服務 | 沒有 |
抗碎性 | 是 |
防碎 | 是 |
三路 | 沒有 |
電壓 | 120 |
瓦 | 250 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 8539228040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 燈飾 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 燈的形狀 | 燈的類型 | 流明 | 最高 總體長度 | 總體燈形 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A15中頻130V | 內霜 | 1000小時。 | 1000小時。 | A15 | 一個形狀 | 405 | 3.375“ | A | 新台幣100元 | ||
75A21 RH / IF 120-130V | 內霜 | 1000小時。 | 1000小時。 | A21 | 一個形狀 | 750 | 5 5機構/ 16“ | A | 新台幣36元 | ||
125BR40 / 1 | 重設 | 54“ | 5000小時。 | BR40 | 反射鏡-R / BR | - | 6.5“ | BR | 新台幣954元 |