項目 | 旋入式節能燈 |
平均壽命 | 10,000小時。 |
基本類型 | 中號螺絲(E26) |
色溫 | 2700K |
顯色指數 | 82 |
調光/非調光 | 不可調光 |
白熾燈當量(瓦) | 60 |
初始流明 | 900 |
燈號 | 14CFL / 27 |
燈的形狀 | T3 |
燈音 | 白嫩 |
燈的類型 | 螺旋 |
最高 總體長度 | 4.437“ |
平均流明 | 900 |
總體燈形 | 螺旋 |
主要應用 | 一般用途 |
抗碎性 | 是 |
電壓 | 120 |
瓦 | 14 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8539310060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 燈號 | 燈的類型 | 流明 | 最高 總體長度 | 總體燈形 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29WA19CL 2CT | 鹵素燈 | 29WA19 / HAL / CL | 具有阻燃性質。 | 380 | 4.125“ | A | 29 | 新台幣585元 | ||
43A19 CL2CT | 鹵素燈 | 43WA19 / HAL / CL | 具有阻燃性質。 | 750 | 4.125“ | A | 43 | 新台幣721元 |