項目 | 鹵素燈 |
平均燈泡壽命 | 1000小時。 |
基本類型 | 中號螺絲(E26) |
燈泡殼 | 玻璃 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
燈色溫度 | 2920K |
燈號 | 43WA19 / HAL / CL |
燈管直徑 | 2.375“ |
燈飾 | 重設 |
燈的類型 | 具有阻燃性質。 |
光輸出 | 2700至2999K,柔白 |
流明 | 750 |
最高 總體長度 | 4.125“ |
總體燈形 | A |
主要應用 | 一般用途 |
粗糙的服務 | 沒有 |
防碎 | 是 |
三路 | 沒有 |
類別 | 標準 |
電壓 | 120 |
瓦 | 43 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 25.91 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 燈號 | 燈的類型 | 流明 | 最高 總體長度 | 總體燈形 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFL-EL 14W / MINI TWIST / 27K | 旋入式節能燈 | 14CFL / 27 | 螺旋 | - | 4.437“ | 螺旋 | 14 | 新台幣353元 | ||
29WA19CL 2CT | 鹵素燈 | 29WA19 / HAL / CL | 具有阻燃性質。 | 380 | 4.125“ | A | 29 | 新台幣585元 |