項目 | 恆溫箱 |
準確性 | 0.8攝氏度時+37攝氏度 |
容量 | 10.82 |
箱體深度 | 20.5 |
箱高 | 22.5 |
腔室寬度 | 19 |
相容性測試 | TUV FILEUL 61010-1 / R:2005-07UL 61010A-2-010:2002CAN / CSA C22.2 No.61010-1:2004CAN / CSA C22.2 No.61010-2-010:2004 |
材料 | N |
總深度 | 28 |
總高度 | 40.5 |
總寬度 | 28.75 |
範圍 | 8攝氏度+環境溫度至60攝氏度 |
溫度。 範圍 | 8攝氏度+環境溫度至60攝氏度 |
類別 | 實驗室介紹 |
電壓 | 120 |
瓦 | 850 |
船重(kg) | 129.27 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |