項目 | 帶剎車的萬向腳輪 |
制動類型 | 臉部接觸 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
框架表面處理 | 玻璃填充尼龍 |
額定負載 | 120磅。 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 4-5 / 16“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 3 / 8“-16 |
莖長 | 3機構/ 4“ |
閥桿類型 | 螺紋的 |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥桿類型 | 包括腳輪制動器 | 核心顏色 | 螺紋尺寸 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEC30223BK-SKW31(CK)B | 摩擦環 | 是 | 黑色 | - | 精密球 | 重設 | 3" | 帶剎車的萬向腳輪 | 新台幣119元 | ||
PEC30223BK-TPU03(KK) | 摩擦環 | 沒有 | 黑色 | - | 迭爾林(R) | 黑色 | 3" | 旋轉式腳輪 | 新台幣39元 | ||
PEC30223BK-TPU03(KK)B | 摩擦環 | 是 | 黑色 | - | 迭爾林(R) | 黑色 | 3" | 帶剎車的萬向腳輪 | 新台幣45元 | ||
PEC30223GR-TPU03(GG) | 摩擦環 | 沒有 | 灰色 | - | 迭爾林(R) | 灰色 | 3" | 旋轉式腳輪 | 新台幣54元 | ||
PEC30223GR-TPU03(GG)B | 摩擦環 | 是 | 灰色 | - | 迭爾林(R) | 灰色 | 3" | 帶剎車的萬向腳輪 | 新台幣60元 | ||
PEC30507BK-SKW31(CK)B | 螺紋的 | 是 | 黑色 | 5 / 16-18 | 精密球 | 重設 | 3" | 帶剎車的萬向腳輪 | 新台幣116元 | ||
PEC30507GR-TPU03(GG) | 螺紋的 | 沒有 | 灰色 | 5 / 16-18 | 迭爾林(R) | 灰色 | 3" | 旋轉式腳輪 | 新台幣53元 |