扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

牧羊人腳輪 PGS40120ZN-TPU22(BG) 萬向板腳輪 4 X1-1/4 | AG6WPK 49H613

SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22(BG) 萬向板腳輪 4 X1-1/4

有現貨
貨號:AG6WPK 型號:PGS40120ZN-TPU22(BG)交叉編號:49H613

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$653 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉盤腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍300至999磅
腳輪產品組旋轉腳輪
腳輪溫度 可用範圍
腳輪類型旋轉
腳輪材質聚氨酯
腳輪形狀標準
核心顏色灰色
核心材料聚丙烯
硬度計45邵氏D
延長線沒有
框架表面處理
框架材質鐵件
孔型C
內部螺栓孔間距1-3/4" x 2-3/4"
額定負載300磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑5機構/ 16“
非標
輪數1
外部螺栓孔間距1-3 / 4“ x 3”
總高度5.25“
平板腳輪芯材聚丙烯
平板腳輪鎖不包括鎖
平板腳輪材料聚氨酯
平板尺寸2-5/8" x 3-3/4"
板厚0.125“
板型C
賽道雙球
旋轉半徑0"
溫度。 範圍-40度至180度F
車輪軸承精密球
輪轂顏色藍色
輪徑4"
輪寬1.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.86
船高(厘米)17.27
船長(厘米)20.83
船寬(厘米)21.59
HS代碼8302200000

產品詳細說明:

  • 平板腳輪制動器(否)
  • 螺紋保護裝置(是)

產品型號

產品型號內部螺栓孔間距包括腳輪制動器腳輪額定載荷範圍額定負載安裝螺栓直徑外部螺栓孔間距總高度平板尺寸價錢
SHEPHERD 腳輪 PGS30120ZN-TPU21(GG) 旋轉板腳輪 250 磅 3 英寸直徑 | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21(GG)1-3/4 x 2-3/4"沒有0至299磅250磅。5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4.25“2-5/8 x 3-3/4"新台幣448元
SHEPHERD 腳輪 PGS40120ZN-TPU22(GG) 萬向板腳輪 300 磅 4 英寸直徑 | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22(GG)1-3/4 x 2-3/4"沒有300至999磅300磅。5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸5.25“2-5/8 x 3-3/4"新台幣503元
SHEPHERD 腳輪 PGS50120ZN-TPU22(GG) 萬向板腳輪 315 磅 5 英寸直徑 | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22(GG)1-3/4 x 2-3/4"沒有300至999磅315磅。5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸6.25“2-5/8 x 3-3/4"新台幣864元
SHEPHERD 腳輪 PGS30120ZN-TPR21(GG) 旋轉板腳輪 210 磅 3 英寸直徑 | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21(GG)1-3/4 x 2-3/4"沒有0至299磅210磅。5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4.25“2-5/8 x 3-3/4"新台幣144元
SHEPHERD 腳輪 PGS60120ZN-TPR33(GG) 旋轉板腳輪 300 磅 6 英寸直徑 | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33(GG)1-3/4 x 2-3/4"沒有300至999磅300磅。5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸7.25“2-5/8 x 3-3/4"新台幣872元
SHEPHERD 腳輪 PGS60120ZN-TPU33(GG) 萬向板腳輪 300 磅 6 英寸直徑 | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33(GG)1-3/4 x 2-3/4"沒有300至999磅300磅。5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸7.25“2-5/8 x 3-3/4"新台幣728元
SHEPHERD 腳輪 PGS60120ZN-TPU33(GG)TB 萬向板腳輪帶剎車 300 磅 6 英寸直徑 | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33(GG)TB1-3/4 x 2-3/4"300至999磅300磅。5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸7.25“2-5/8 x 3-3/4"新台幣1,028元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22(BG) 萬向板腳輪 4 X1-1/4
新台幣653元 /單元