項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 帶總鎖的萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 45邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-3/4" |
額定負載 | 315磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
總高度 | 6.25“ |
平板尺寸 | 2-5/8 x 3-3/4" |
板厚 | 0.125“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -30度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 硬度計 | 額定負載 | 總高度 | 輪徑 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGT30120ZN-TPU21(GG) | 0至299磅 | 聚氨酯 | 45邵氏D | 250磅。 | 4.25“ | 3" | 聚氨酯 | 新台幣856元 | |
PGT40120ZN-TPU22(GG) | 300至999磅 | 聚氨酯 | 45邵氏D | 300磅。 | 5.25“ | 4" | 聚氨酯 | 新台幣946元 | |
PGT30120ZN-TPR21(GG) | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 85邵氏A | 210磅。 | 4.25“ | 3" | 熱塑性橡膠 | 新台幣1,184元 |