項目 | 測力計 |
準確性 | +/- 0.2%FS |
自動關機 | 是 |
顯示屏 | 點矩陣液晶顯示器 |
功能 | 180度自動可逆顯示,張力/壓縮和數據存儲圖標,帶有聽覺和視覺指示的高下限,比較器輸出,數據記錄以發送到PC或打印機 |
最高 容量 | 1.1磅力 |
測量模式 | 實時跟踪模式,峰值模式,帶定時峰值復位的自動峰值 |
測量單位 | mN,N,gf,ozf,lbf |
記憶體應用 | 1000點 |
範圍 | 1.1磅。 |
解析度 | 0.5 mN,0.0005 N,0.05 gf,0.005 ozf,0.0001 lbf |
採樣率 | 1000赫茲 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 27.31 |
HS代碼 | 9024800000 |
型號 | 最高 容量 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FG-7003 | 2.2磅力 | 2.2磅。 | 1 mN,0.001 N,0.1 gf,0.0001 kgf,0.01 ozf,0.0005 lbf | 新台幣34,163元 | |
FG-7004 | 4.4磅力 | 4.4磅。 | 5 mN,0.005 N,0.5 gf,0.0005 kgf,0.01 ozf,0.001 lbf | 新台幣34,091元 | |
FG-7005 | 11磅力 | 11磅。 | 5 mN,0.005 N,0.5 gf,0.0005 kgf,0.05 ozf,0.001 lbf | 新台幣29,196元 | |
FG-7006 | 22磅力 | 22磅。 | 0.01 N,1 gf,0.001 kgf,0.1 ozf,0.005 lbf | 新台幣29,835元 | |
FG-7007 | 44磅力 | 44磅。 | 0.05 N,5 gf,0.005 kgf,0.1 ozf,0.01 lbf | 新台幣32,922元 | |
FG-7008 | 110磅力 | 110磅。 | 0.05 N,5 gf,0.005 kgf,0.5 ozf,0.01 lbf | 新台幣30,538元 | |
FG-7009 | 220磅力 | 220磅。 | 0.1 N,0.01 kgf,1 ozf,0.05 lbf | 新台幣33,902元 |