項目 | 數字扭矩儀 |
準確性 | +/- 0.5%FS |
自動關機 | 是 |
顯示屏 | 4位數LCD |
功能 | 用戶可選的比較器,高低設定點和一鍵式存儲器操作 |
介面 | USB |
測量模式 | 平均模式,開峰模式,閉峰模式 |
測量單位 | 牛頓厘米,毫釐米,克厘米或磅英寸 |
記憶體應用 | 1000個數據點,統計信息(平均值,最大值和最小值) |
輸出類型 | USB |
能量源 | 可充電鎳氫電池或交流適配器/充電器 |
範圍 | 2.000 Nm,200.0 N-cm,20.39 Kg-cm,17.70磅-英寸 |
解析度 | 0.001 Nm,0.1 N-cm,0.01 Kg-cm,0.01磅-英寸 |
採樣率 | 1000赫茲 |
船重(kg) | 8.46 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 31.5 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | CN |
型號 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TNP-0.5 | 50.00 N-cm、500.0 mN-m、5099 g-cm、4.425 磅-英寸 | 0.01 N-cm、0.1 mN-m、1 g-cm、0.005 磅-英寸 | 新台幣55,251元 | |
TNP-5 | 5.00 Nm,500.0 N-cm,50.99 Kg-cm,44.25磅-英寸 | 0.01 Nm,0.1 N-cm,0.01 Kg-cm,0.01磅-英寸 | 新台幣55,251元 | |
TNP-10 | 10.00 Nm,1000 N-cm,102.0 Kg-cm,88.5磅-英寸 | 0.01 Nm,1 N-cm,0.1 Kg-cm,0.1磅-英寸 | 新台幣55,251元 | |
FG-7000T-1 | - | - | 新台幣67,575元 | |
FG-7000T-2 | - | - | 新台幣66,655元 | |
FG-7000T-3 | - | - | 新台幣72,090元 |