項目 | 遮蔽膠帶 |
膠粘劑 | 我們的乳膠 |
底材 | 纸品 |
核心尺寸 | 3" |
性能溫度 | 150學位F. |
三方圈 | 連續卷 |
膠帶顏色 | 黃褐色 |
拉伸強度 | 19磅/英寸 |
厚度 | 4.9 萬。 |
船重(kg) | 6.45 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 24.89 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 27 | 5.7 萬。 | 32盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 36mm | 藍色 | 55m | 橡膠基 | 50度至200度F | 新台幣592元 | ||
CF 160 | 3.7 萬。 | 14盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 36mm | 黃 | 55m | 皺紋紙 | 50度至200度F | 新台幣928元 | ||
CF 160 | 3.7 萬。 | 14盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 48mm | 黃 | 55m | 皺紋紙 | 50度至200度F | 新台幣1,049元 | ||
CP 450 | 6.8 萬。 | 35盎司/英寸 | 溶劑橡膠 | 48mm | 皮膚護理 | 55m | 橡膠基 | 高達200度F | 新台幣13,233元 | ||
CP 650 | 6.3 萬。 | 36盎司/英寸 | 溶劑橡膠 | 48mm | 皮膚護理 | 55m | 橡膠基 | 高達325度F | 新台幣15,540元 | ||
CF 740 | 6.3 萬。 | 34盎司/英寸 | 溶劑橡膠 | 48mm | 皮膚護理 | 55m | 橡膠基 | 45度至350度F | 新台幣18,680元 | ||
CF 740 | 6.3 萬。 | 34盎司/英寸 | 溶劑橡膠 | 24mm | 皮膚護理 | 55m | 橡膠基 | 45度至350度F | 新台幣14,282元 |