項目 | 氣動恆溫器 |
空氣連接 | 5 / 32“倒鉤 |
空氣消耗 | 25磅 |
深度 | 1.625“ |
元素類型 | 雙金屬 |
身高 | 3.375“ |
最大。 空氣壓力 | 30 PSI |
最高 環境溫度。 | 140學位F. |
安裝樣式 | 直式 |
反作用/正作用 | 直接代理 |
溫度控制範圍 | 45度至85度F |
信號寬度 | 2.12“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 深度 | 身高 | 最高 環境溫度。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832-0120 | 10標準立方英尺 | 3.25“ | 3" | 110學位F. | 7.25“ | 新台幣17,909元 |