項目 | 區域閥 |
體積係數 | 1.6 |
連接類型/尺寸 | (F)NPT 1/2“ |
深度 | 1-1 / 2“ |
電氣連接 | 接線端子 |
身高 | 13.125“ |
最高 水溫 | 250度 F |
電機類型 | 非春季回程 |
安全工作水壓 | 60 |
產品規格 | MZ系列,截止閥,電動 |
標準壓力關 | 60 |
類別 | 地球 |
UPC | 094726780230 |
電壓 | 24 |
信號寬度 | 568573“ |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 26.04 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481809020 |
產品 | 型號 | 體積係數 | 連接類型/尺寸 | 深度 | 身高 | 電機類型 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-01115 | 0.4 | (F)NPT 1/2“ | 1-1 / 2“ | 13.125“ | 非春季回程 | 24 | 568573“ | 新台幣5,068元 | ||
254-01117 | 0.63 | (F)NPT 1/2“ | 1-1 / 2“ | 13.125“ | 非春季回程 | 24 | 568573“ | 新台幣5,068元 | ||
254-01119 | 1 | (F)NPT 1/2“ | 1-1 / 2“ | 13.125“ | 非春季回程 | 24 | 568573“ | 新台幣5,068元 | ||
257-02039 | 2.5 | (F)NPT 1/2“ | 1-1 / 2“ | 4" | 春季回歸 | - | 568564“ | 新台幣5,335元 | ||
257-02042 | 4 | (F)NPT 1/2“ | 1-1 / 2“ | 11“ | 春季回歸 | - | 568564“ | 新台幣5,161元 | ||
257-02045 | 6.3 | (F)NPT 1/2“ | 1-1 / 2“ | 11“ | 春季回歸 | - | 568564“ | 新台幣5,832元 | ||
259-02000 | 0.4 | (F)NPT 1/2“ | 1-3 / 4“ | 5.75“ | 非春季回程 | 24 | 568745“ | 新台幣5,573元 |