項目 | 螺紋截止閥 |
體積係數 | 1 |
連接類型/尺寸 | (F)NPT 1/2“ |
深度 | 2" |
電氣連接 | 接線端子 |
身高 | 5.5“ |
最高 水溫 | 250度 F |
安全工作水壓 | 250 |
產品規格 | 3位置浮動 |
類別 | 通常打開 |
UPC | 094713648956 |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8481809025 |
原產地 | US |
型號 | 體積係數 | 連接類型/尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
259-02030 | 0.4 | (F)NPT 1/2“ | 5.5“ | 4.75“ | 新台幣5,618元 | |
259-02032 | 0.63 | (F)NPT 1/2“ | 5.5“ | 4.75“ | 新台幣5,618元 | |
259-02036 | 1.6 | (F)NPT 1/2“ | 5.5“ | 4.75“ | 新台幣5,618元 | |
259-02038 | 2.5 | (F)NPT 1/2“ | 5.5“ | 4.75“ | 新台幣5,618元 | |
243-00210 | 1 | (F)NPT 1/2“ | 4.25“ | 11.25“ | 新台幣4,116元 | |
243-00211 | 2.5 | (F)NPT 1/2“ | 4.25“ | 11.25“ | 新台幣4,116元 | |
243-00212 | 4.1 | (F)NPT 3/4“ | 4.25“ | 11.25“ | 新台幣4,257元 |