項目 | 電磁閥 |
空氣連接 | 1 / 4“倒鉤 |
空氣消耗 | 50 CFM |
深度 | 1.875“ |
身高 | 2.875“ |
最大。 空氣壓力 | 50 PSI |
常開/常閉 | 常閉 |
溫度控制範圍 | 0度至122度F |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 7.95 |
船長(厘米) | 7.95 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
265-1022 | 1.375“ | 3.75“ | 3 13機構/ 16“ | 新台幣4,273元 |