項目 | 控制閥 |
體積係數 | 6.3 |
連接類型/尺寸 | (F)NPT 3/4“ |
深度 | 1-5 / 16“ |
身高 | 2.375“ |
最高 水溫 | 250度 F |
產品規格 | MT系列,截止閥,黃銅裝飾 |
類別 | 地球 |
信號寬度 | 568747“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 10.48 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481809015 |
型號 | 體積係數 | 連接類型/尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
599-01115 | 0.4 | (F)NPT 1/2“ | 2.25“ | 568746“ | 新台幣2,123元 | |
599-01117 | 0.63 | (F)NPT 1/2“ | 2.25“ | 568746“ | 新台幣2,098元 | |
599-01119 | 1 | (F)NPT 1/2“ | 2.25“ | 568746“ | 新台幣2,079元 | |
599-01121 | 1.6 | (F)NPT 1/2“ | 2.25“ | 568746“ | 新台幣2,128元 | |
599-02000 | 0.4 | (F)NPT 1/2“ | 2.25“ | 568746“ | 新台幣2,530元 | |
599-02002 | 0.63 | (F)NPT 1/2“ | 2.25“ | 568746“ | 新台幣2,530元 | |
599-02004 | 1 | (F)NPT 1/2“ | 2.25“ | 568746“ | 新台幣2,542元 |