項目 | 暖通空調控制球閥 |
截止壓力 | 200 PSI |
體積係數 | 1.6 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | (不擴散條約) |
深度 | 2.437“ |
身高 | 3.25“ |
材料 | 不銹鋼,黃銅 |
最高 水溫 | 250學位F. |
能量源 | 電動執行器 |
安全工作水壓 | 200 |
閥門類型 | 2路 |
信號寬度 | 6 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8481809015 |
型號 | 體積係數 | 連接尺寸 | 身高 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
171A-10300S | 0.4 | 1機構/ 2“ | 7.625“ | 2路 | 新台幣6,764元 | |
171A-10301S | 0.63 | 1機構/ 2“ | 7.625“ | 2路 | 新台幣7,247元 | |
171A-10302S | 1 | 1機構/ 2“ | 7.625“ | 2路 | 新台幣8,641元 | |
171A-10303S | 1.6 | 1機構/ 2“ | 7.625“ | 2路 | 新台幣7,569元 | |
599-10300S | 0.4 | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 2路 | 新台幣3,503元 | |
599-10301S | 0.63 | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 2路 | 新台幣3,522元 | |
599-10304S | 2.5 | 1機構/ 2“ | 3.25“ | 2路 | 新台幣4,976元 |