Siemens Bf120 螺栓固定式斷路器,1 P | Raptor Supplies 台灣
西門子 BF120 螺栓固定式斷路器,20 A,120 VAC | AG8MCF

SIEMENS BF120 螺栓固定式斷路器,20 A,120 VAC

貨號:AG8MCF 型號:BF120

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
AIC等級10kAIC @ 120V
安培20A
框架類型B
極數1
電壓120V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.99
船高(厘米)4
船長(厘米)14
船寬(厘米)9
HS代碼8536308000

產品詳細說明:

  • Sentron系列BLF型斷路器用於在敏感電氣設備中提供過載和錯誤接線條件的保護
  • 將側接線片端子裝上以適應14-10 AWG的電線尺寸
  • 具有熱磁脫扣單元,可提供長時間和瞬時電流限制功能
  • 提供5 mA A類接地故障保護
  • 適用於面板
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號AIC等級安培極數電壓價錢
西門子BF115螺栓斷路器B 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCE BF11510kAIC @ 120V15A1120V新台幣7,429元
西門子BF125螺栓式斷路器B 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCG BF12510kAIC @ 120V25A1120V新台幣22,171元
西門子BF130螺栓斷路器B 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MCH BF13010kAIC @ 120V30A1120V新台幣7,121元
西門子BF130H螺栓接通斷路器B 30 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8MCJ BF130H22kAIC @ 120V30A1120V-
詢價
SIEMENS BF215螺栓接通斷路器B 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCK BF21510kAIC @ 240V15A2240V新台幣13,778元
SIEMENS BF220螺栓接通斷路器B 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCL BF22010kAIC @ 240V20A2240V新台幣13,778元
SIEMENS BF230螺栓斷路器B 30 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCM BF23010kAIC @ 240V30A2240V-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SIEMENS BF120 螺栓固定式斷路器,20 A,120 VAC