項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 150kAIC @ 480V |
安培 | 350A |
框架類型 | CJD |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 14.96 |
船高(厘米) | 45.36 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CJD63B225 | 225A | 新台幣236,700元 | ||
CJD63B250 | 250A | 新台幣236,700元 | ||
CJD63B400 | 400A | 新台幣236,700元 | ||
CJD63S400A | 400A | 新台幣176,894元 |