Siemens Fxd63a250 Speedfax 斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

西門子 FXD63A250 螺栓固定式斷路器,250 A,600 VAC,3 P,35 kAIC @ 480V | AG8NTT

SIEMENS FXD63A250 螺栓固定式斷路器,250 A,600 VAC,3 P,35 kAIC @ 480V

有現貨
貨號:AG8NTT 型號:FXD63A250

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$59,068 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
AIC等級35kAIC @ 480V
安培250A
框架類型外匯局
極數3
電壓600V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 4.01
船高(厘米)24.13
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)11.43
HS代碼8536304000

產品詳細說明:

  • Speedfax 系列塑殼斷路器設計用於 Sentron 配電盤和配電盤
  • 具有不可互換的熱磁脫扣器,可調瞬時範圍為 1100 至 2500 A
  • 3 極 3 相配置,額定電流為 250 A 和 600 VAC / 250 VDC
  • 緊湊型設計,帶有負載側接線端子和螺栓固定式安裝方式,易於安裝
  • 可容納規格尺寸為 4 AWG 至 350 KCMIL 的鋁導線和規格尺寸為 6 AWG - 350 KCMIL 的銅導線
  • UL 列名和 CSA 認證; ETI 電機電路保護的理想選擇

產品型號

產品型號安培框架類型極數價錢
西門子FD62B080螺栓斷路器Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
詢價
西門子FD62B090螺栓式斷路器Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
詢價
西門子FD62B100螺栓斷路器Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
詢價
西門子FD62B110螺栓斷路器Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
詢價
西門子FD62B125螺栓斷路器Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
詢價
西門子FD62B150螺栓斷路器Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
詢價
西門子FD62B175螺栓斷路器Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SIEMENS FXD63A250 螺栓固定式斷路器,250 A,600 VAC,3 P,35 kAIC @ 480V
新台幣59,068元 /單元