項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -40到158 F. |
深度 | 3" |
電氣連接 | 3 Ft 18 AWG引線 |
身高 | 11.75“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 8 |
替代霍尼韋爾汽車 | MS4120 |
軸類型 | 自定心軸聯軸器 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
開關類型 | 2個單刀雙擲 |
計時(秒) | 90 |
轉矩 | 160 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 094713955856 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8501106060 |
原產地 | US |