項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -25到130 F. |
深度 | 2-3 / 8“ |
電氣連接 | 3 Ft 18 AWG引線 |
身高 | 8.375“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 5 |
替代霍尼韋爾汽車 | MS7510A2008 |
軸類型 | 自定心 |
信號類型 | 成比例的 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
計時(秒) | 90 |
轉矩 | 62 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 094705450840 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | US |