項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -40到158 F. |
深度 | 2-3 / 4“ |
電氣連接 | 導線管連接1/2“ NPT |
身高 | 4.75“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 10 |
替代霍尼韋爾汽車 | MS4103 |
軸類型 | 自定心軸聯軸器 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
計時(秒) | 15 |
轉矩 | 20 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
UPC | 094713955801 |
電壓 | 120 AC |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.67 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8501106060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 電氣連接 | 電源消耗功率 | 軸類型 | 計時(秒) | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQD121.1P | 2.75“ | -25到130 F. | 2-3 / 8“ | 3 Ft 18 AWG引線 | VA 6.5 | 緊定螺絲聯軸器 | 90 | 24 AC / DC | 新台幣8,023元 |