Siemens Hgb3b070b 塑殼斷路器,3 極 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SIEMENS HGB3B070B 斷路器,70 A,600 VAC,螺栓固定式,GB 框架

有現貨
貨號:AG8PHK 型號:HGB3B070B

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$18,538 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培70A
框架類型血紅蛋白
極數3
電壓480V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.24
船高(厘米)13.72
船長(厘米)7.11
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 塑殼斷路器配備 UL 認證的 HGB 框架,適用於電氣系統中的反向饋電應用
  • 最大中斷能力:35 V時277 kA和14 V時347 kA
  • 具有長時間和瞬時電流限制功能的熱磁脫扣器
  • 負載側接線片端子,可容納8-1/0 AWG之間的銅線或鋁線
  • 面板安裝的螺栓固定設計
  • UL上市

產品型號

產品型號安培框架類型項目極數電壓價錢
西門子HGB1B015B斷路器15安培347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15A血紅蛋白斷路器1347V新台幣4,544元
西門子 HGB1B020B 斷路器,20 A,347 VAC,1 極 | AG8PGR HGB1B020B20A血紅蛋白斷路器1347V新台幣4,544元
西門子HGB1B030B斷路器30安培347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30A血紅蛋白斷路器1347V新台幣4,544元
SIEMENS HGB2B015B斷路器,15 A,480VAC,2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGB斷路器2480V新台幣10,215元
西門子 HGB2B020B VL 系列塑殼斷路器,20 A,480 VAC,2 P | AG8PGV HGB2B020B20A血紅蛋白斷路器2480V新台幣10,215元
西門子HGB2B030B斷路器30安培480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30A血紅蛋白斷路器2480V新台幣10,215元
西門子HGB2B040B斷路器40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40A血紅蛋白斷路器2480V新台幣10,215元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SIEMENS HGB3B070B 斷路器,70 A,600 VAC,螺栓固定式,GB 框架
新台幣18,538元 /單元