項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 20A |
框架類型 | 高鐵 |
極數 | 2 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 85362090 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HHED62B015 | 65kAIC @ 480V | 15A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B025 | 65kAIC @ 480V | 25A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B030 | 65kAIC @ 480V | 30A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B040 | 65kAIC @ 480V | 40A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B050 | 65kAIC @ 480V | 50A | 2 | 新台幣29,747元 | |
HHED62B060 | 65kAIC @ 480V | 60A | 2 | 新台幣19,708元 | |
HHED62B070 | 65kAIC @ 480V | 70A | 2 | 新台幣29,747元 |