項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 500A |
框架類型 | HLD |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 7318156070 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HLD63B400 | 400A | 新台幣129,385元 | ||
HLD63B450 | 450A | 新台幣129,385元 | ||
HLD63B600 | 600A | 新台幣129,385元 | ||
HLD63F600 | 600A | 新台幣112,510元 | ||
HLXD63S600A | 600A | 新台幣161,087元 |