項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 100kAIC @ 240V |
安培 | 150A |
框架類型 | 總部 |
極數 | 3 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 85362090 |
型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|
HQJ23B100H | 100A | - | 詢價
|
HQJ23B125H | 125A | 新台幣40,800元 | 詢價
|
HQJ23B175H | 175A | 新台幣40,800元 | 詢價
|
HQJ23B200H | 200A | - | 詢價
|
HQJ23B225H | 225A | 新台幣40,800元 | 詢價
|