項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 50kAIC @ 480V |
安培 | 800A |
框架類型 | 左旋MXD |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LMXD63B500 | 500A | - | 詢價
| |
LMXD63B600 | 600A | - | 詢價
| |
LMXD63B700 | 700A | - | 詢價
| |
LMXD63B800 | 800A | 新台幣135,093元 |