項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 42kAIC @ 240V |
安培 | 110A |
框架類型 | QJ |
極數 | 3 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.93 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 20.32 |
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QJ23B100H | 42kAIC @ 240V | 100A | - | 詢價
| |
QJ23B110 | 10kAIC @ 240V | 110A | 新台幣43,372元 | ||
QJ23B125 | 10kAIC @ 240V | 125A | 新台幣29,398元 | ||
QJ23B12500S01 | 10kAIC @ 240V | 125A | - | 詢價
| |
QJ23B125H | 42kAIC @ 240V | 125A | 新台幣47,631元 | ||
QJ23B150 | 10kAIC @ 240V | 150A | 新台幣43,419元 | ||
QJ23B15000S01 | 10kAIC @ 240V | 150A | 新台幣62,935元 |