項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 400A |
框架類型 | 京東 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 5.43 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 17.78 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SJD69200 | 200A | - | 詢價
| |
SJD69200G | 200A | 新台幣164,466元 | ||
SJD69200NGT | 200A | - | 詢價
| |
SJD69200NT | 200A | 新台幣141,257元 | ||
SJD69300 | 300A | - | 詢價
| |
SJD69300G | 300A | - | 詢價
| |
SJD69300NGT | 300A | - | 詢價
|