項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 500A |
框架類型 | 斯拉德 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 5.43 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 17.78 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SLD69500G | 500A | 新台幣129,485元 | ||
SLD69500NGT | 500A | 新台幣152,024元 | ||
SLD69500NT | 500A | - | 詢價
| |
SLD69600 | 600A | - | 詢價
| |
SLD69600G | 600A | - | 詢價
| |
SLD69600NGT | 600A | - | 詢價
| |
SLD69600NT | 600A | - | 詢價
|