項目 | 鋼帶 |
斷裂強度 | 2250磅。 |
卷材寬度 | 26.5“ |
總長: | 2060ft。 |
厚度 | 0.02“ |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
風 | MW |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 59.69 |
HS代碼 | 7210909000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 斷裂強度 | 卷材寬度 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2071 | 1170磅。 | - | 3087ft。 | 0.02“ | 1機構/ 2“ | 新台幣13,489元 | ||
2X2072 | 1460磅。 | - | 2478ft。 | 0.02“ | 5機構/ 8“ | 新台幣17,708元 | ||
2X2073 | 1750磅。 | - | 2058ft。 | 0.02“ | 3機構/ 4“ | 新台幣17,328元 | ||
2X1530 | 1275磅。 | - | 3635ft。 | 0.017“ | 1機構/ 2“ | - | 詢價
| |
2X1533 | 1525磅。 | - | 3087ft。 | 0.02“ | 1機構/ 2“ | 新台幣16,636元 | ||
2X1535 | 2800磅。 | - | 1648ft。 | 0.025“ | 3機構/ 4“ | 新台幣18,133元 | ||
5/8X0.017" APEX PLUS 線圈 | 1625磅。 | - | 300ft。 | 0.017“ | 5機構/ 8“ | 新台幣2,899元 |