項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 2.94“ |
顯示屏 | 紅色LED |
顯示位數 | 3.5 |
顯示範圍 | 0至150 ADC |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 標準1/8 DIN切口 |
輸入範圍 | 0至50mV DC |
安裝 | 夾 |
所需功率 | 120 VAC |
次數 | 鶻 |
類別 | 直流電流 |
用於 | 外部 50 m VDC 分流器 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 9030390100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 深度 | 顯示範圍 | 適合 | 輸入範圍 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H335-1-22-020 | 讀數的+/- 0.2%+/- 2個計數 | 3.25“ | 1999 | 1/8 DIN開孔 | 0至2mA DC | 鷹3 | 新台幣21,076元 |