扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SIMPSON ELECTRIC M23522460 數位面板表,交流安培,適合 3/64 Din,0 至 5Aac 輸入,-1999 ~ 9999 量程 | CU2YPN 52XH56

SIMPSON ELECTRIC M23522460 數位面板表,交流安培,適用於 3/64 Din,0 至 5Aac 輸入,-1999 ~ 9999 量程

有現貨
貨號: CU2YPN 型號:M23522460交叉編號:52XH56

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,607 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字面板儀表

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目準確性深度安裝所需功率次數類別顯示屏價錢
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 數字面板表溫度 | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020數字面板儀表讀數的 +/-0.2% +/-2 計數3.25“120 VAC鷹3溫度紅色LED新台幣23,209元
SIMPSON ELECTRIC 24503數字面板表直流電壓| AB3GGD 1T902 24503數字面板儀表輸入的+/- 1.0%+ 5個計數4.72“滑動安裝支架120 VAC2800系列直流電壓紅色LED新台幣16,878元
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 數字面板表直流電壓 | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0數字面板儀表讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數2.36“獨特,可堆疊多個儀表9 32 VDC最小最大直流電壓灰色LCD新台幣10,967元
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 數字面板表電阻 | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020數字面板儀表讀數的+/- 0.1%+/- 2個計數3.25“120 VAC鷹3電阻紅色LED新台幣24,244元
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0數字面板表頻率| AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0數字面板儀表輸入的+/- 2%+/- 0.2 Hz2.94“120 VAC頻率紅色LED新台幣9,824元
辛普森電氣 12227 萬用電表 | CU2YNQ 38C352 12227萬用表-------新台幣29,493元
SIMPSON ELECTRIC M23512740 背光 3 1/2 數位儀表 | CU2YNR 38C327 M23512740-------新台幣14,690元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SIMPSON ELECTRIC M23522460 數位面板表,交流安培,適用於 3/64 Din,0 至 5Aac 輸入,-1999 ~ 9999 量程
新台幣14,607元 /單元