SK PROFESSIONAL TOOLS 3767 柔性頭棘輪 3/8 英寸 6-19/64 英寸 L
貨號:AG4UPX
Model: 3767,en交叉編號:34NL82
得到它 可能 8, 星期三
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 8, 星期三
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撓性頭棘輪 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
頭部運動 | 靈活 |
頭部風格 | 圓形 |
材料 | 鐵件 |
最小 弧形擺動 | 6學位 |
齒數 | 60 |
總長度 | 6 19機構/ 64“ |
修理包 | 製造商 編號45173-2 |
倒車 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205591000 |