項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 2" |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 025141404661 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41207 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 1-11 / 16“ | 5機構/ 32“ | 標準 | 新台幣609元 | ||
41208 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 1-11 / 16“ | 3機構/ 16“ | 標準 | 新台幣600元 | ||
41211 | Chrome瀏覽器 | 6 | 十六進制 | 1 15機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 標準 | 新台幣731元 | ||
42412 | Chrome瀏覽器 | 12 | 十六進制 | 1 49機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣580元 | ||
42414 | Chrome瀏覽器 | 12 | 十六進制 | 7機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣587元 | ||
42416 | Chrome瀏覽器 | 12 | 十六進制 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣585元 | ||
42418 | Chrome瀏覽器 | 12 | 十六進制 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣580元 |