SK 專業 94512 | 套筒組 3/8 英吋驅動鍍鉻 11 件 | 20k478 | XNUMXkXNUMX Raptor Supplies 台灣
SK PROFESSIONAL TOOLS 94512套筒組3/8英寸驅動器Chrome 11 PC | AB4YKV 20K478

SK PROFESSIONAL TOOLS 94512 套筒套件 3/8 英寸驅動鍍鉻 11 件套

貨號:AB4YKV Model: 94512,en交叉編號:20K478

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目套筒組
包括深插座點樣式與機身相同顏色
驅動器大小3機構/ 8“
超級鉻
包括Flex插座點樣式與機身相同顏色
件數11
SAE或公制SAE
包含插座標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4“和5/8”火花塞插座
標準 包括插座點樣式6
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC25141001471

送貨信息:

船重(kg) 1.16
船高(厘米)5.33
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)12.95
HS代碼8466100175
原產地US

產品型號

產品型號尺寸包括深插座點樣式驅動器大小包含插座標準 包括插座點樣式包括Flex插座點樣式項目價錢
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848套筒組1/4英寸驅動器Chrome 48 Pc | Pinkoi AA4BGE 12D199 91848-61機構/ 4“6分。 標準:3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16"、4、5、5.5、6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 毫米, 深: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 英寸、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 毫米6超級鉻與機身相同顏色套筒組新台幣13,266元
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860套筒組1/4英寸驅動器Chrome 60 PC | AA4BGG 12D202 91860-61機構/ 4“6點標準:1 / 8、5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16, 5/8英寸,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16mm,深:1/8,5/32,3/16,7 /32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16"、4、4.5、5、5.5、6、7、8 9、10、116超級鉻與機身相同顏色套筒組新台幣17,550元
SK 專業工具 94549 套筒套件 3/8 英寸驅動器 49 件 | AA4BGH 12D203 94549-63機構/ 8“標準:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8"、6、7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 毫米, 深: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16、3/4、13/16、7/8 英吋、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米6Chrome瀏覽器與機身相同顏色套筒組新台幣14,054元
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547套筒組3/8英寸驅動器47 Pc | Pinkoi AA4BGJ 12D204 94547-63機構/ 8“標準:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、15/16、7/8"、6、7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 毫米, 深: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16、3/4、13/16、7/8 英吋、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米6Chrome瀏覽器與機身相同顏色套筒組-
詢價
SK專業工具4147套筒組1/2英寸驅動器Chrome 47 PC | AA4BGK 12D205 4147-121機構/ 2“標準:1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8"、10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, 深: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4、13/16、7/8、15/16 英寸、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米12超級鉻與機身相同顏色套筒組新台幣24,365元
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6套筒組1/2英寸驅動器Chrome 47 Pc | Pinkoi AA4BGM 12D207 4147-6-61機構/ 2“標準:1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8"、10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, 深: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4、13/16、7/8、15/16 英寸、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米6超級鉻與機身相同顏色套筒組新台幣24,551元
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12套筒套件3/8英寸驅動器Chrome 47 PC | AA4BGP 12D209 94547-12-123機構/ 8“標準:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8"、6、7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 毫米, 深: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16、3/4、13/16、7/8 英吋、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米12超級鉻與機身相同顏色套筒組新台幣14,982元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SK PROFESSIONAL TOOLS 94512 套筒套件 3/8 英寸驅動鍍鉻 11 件套