項目 | 扭力螺絲刀 |
準確性 | + / - 6% |
校准證書 | ISO / IEC 17026 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
握把類型 | 三葉 |
手柄類型 | 槽紋 |
外殼材質 | 拋光鋁 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 7 13機構/ 16“ |
初級比例增量 | 2英寸磅/0.2牛頓米 |
主刻度範圍 | 2至36英寸磅/0.2至4 Nm |
重置類型 | 自動離合器 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
類別 | 可調整 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 校准證書 | 項目 | 總長度 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT0568 | ISO / IEC 17025 | 扭力螺絲刀套件 | 7-13 / 16 * | 2 到 36 英寸磅。 | 新台幣17,993元 |