Skb 3i-2011-8b-c | 保護套,21-15/16 X 13-63/64 X 9 英吋尺寸 | 55kc61 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SKB 3i-2011-8B-C 保護套,21-15/16 x 13-63/64 x 9 英寸尺寸 | CE9RQB 55KC61

SKB 3i-2011-8B-C 保護套,21-15/16 x 13-63/64 x 9 英吋尺寸

有現貨
貨號:CE9RQB 型號:3i-2011-8B-C交叉編號:55KC61

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,992 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保護套
底深6"
顏色黑色
內部深度8"
內部長度20 3機構/ 8“
內寬11 7機構/ 16“
蓋深度2"
負載能力70磅
材料共聚物聚丙烯
最小 溫度 評分69度
輪數0
總深度9"
總長度21 15機構/ 16“
總寬度13 63機構/ 64“
容積1.11立方英尺

送貨信息:

船重(kg) 4.88
原產地USA

產品型號

產品型號價錢
SKB 3i-2011-8B-E 保護套,21-15/16 x 13-63/64 x 9 英寸尺寸 | CE9RQA 55KC60 3i-2011-8B-E新台幣7,950元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SKB 3i-2011-8B-C 保護套,21-15/16 x 13-63/64 x 9 英吋尺寸
新台幣9,992元 /單元