Skb 3i-4719-8b-l | 保護套,49-21/32 X 21-33/64 X 8-7/8 英吋尺寸 | 55kc87 | Raptor Supplies 台灣
SKB 3I-4719-8B-L 保護套,49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 英寸尺寸 | CE9RNW 55KC87

SKB 3I-4719-8B-L 保護套,49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 英寸尺寸

有現貨
貨號:CE9RNW 型號:3I-4719-8B-L交叉編號:55KC87

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$23,075 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保護套
底深6"
顏色黑色
內部深度8"
內部長度47“
內寬19“
蓋深度2"
負載能力150磅
材料共聚物聚丙烯
最小 溫度 評分69度
輪數2
總深度8 7機構/ 8“
總長度49 21機構/ 32“
總寬度21 33機構/ 64“
容積4.13立方英尺
輪型死板

送貨信息:

船重(kg) 14.51
原產地USA

產品型號

產品型號價錢
SKB 3i-4719-8B-E 保護套,49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 英寸尺寸 | CE9RNV 55KC86 3i-4719-8B-E新台幣18,406元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SKB 3I-4719-8B-L 保護套,49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 英寸尺寸
新台幣23,075元 /單元